JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付

JIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊楕円リング 12mm 環付きフック付 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3.2(30°)/3(60°)ロープ径(Φmm)12端末仕様環付フック付RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3フック(t)1内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
リング寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43731136A3017S3.2t13140257122431711033282711
オープン
27,980
30,778(税込)
当日出荷
43731145A3017S3.2t1314025712243171103328271.51.5
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
43731154A3017S3.2t13140257122431711033282722
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
43731163A3017S3.2t1314025712243171103328272.52.5
オープン
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
43731179A3017S3.2t13140257122431711033282733
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43731188A3017S3.2t13140257122431711033282744
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731197A3017S3.2t13140257122431711033282755
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731206A3017S3.2t13140257122431711033282766
オープン
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731215A3017S3.2t13140257122431711033282788
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする