コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 6mm 環付きフック 0.32t 塗装
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
呼び
16
ロープ径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
6mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
0.84
60°吊り(t)
0.75
フック(t)
0.32
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
内寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43731224
T-1t
8.5
16
14
31
70
76.5
25
21
19.5
1
1
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43731233
T-1t
8.5
16
14
31
70
76.5
25
21
19.5
1.5
1.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43731249
T-1t
8.5
16
14
31
70
76.5
25
21
19.5
2
2
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43731258
T-1t
8.5
16
14
31
70
76.5
25
21
19.5
2.5
2.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731267
T-1t
8.5
16
14
31
70
76.5
25
21
19.5
3
3
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731276
T-1t
8.5
16
14
31
70
76.5
25
21
19.5
4
4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731285
T-1t
8.5
16
14
31
70
76.5
25
21
19.5
5
5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731294
T-1t
8.5
16
14
31
70
76.5
25
21
19.5
6
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731303
T-1t
8.5
16
14
31
70
76.5
25
21
19.5
8
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください