曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t呼び19ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)1.8960°吊り(t)1.69フック(t)0.5内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
内寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43731319T-2t102015.5853589.5282423.511
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731328T-2t102015.5853589.5282423.51.51.5
オープン
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
43731337T-2t102015.5853589.5282423.522
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
43731346T-2t102015.5853589.5282423.52.52.5
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731355T-2t102015.5853589.5282423.533
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731364T-2t102015.5853589.5282423.544
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731373T-2t102015.5853589.5282423.555
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731389T-2t102015.5853589.5282423.566
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731398T-2t102015.5853589.5282423.588
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする