曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装

JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 12mm 環付きフック 1t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t種別4点吊・環付きフック使用荷重(t)3(60°)呼び25ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)360°吊り(t)3フック(t)1内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
内寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43731407T-3t1325224311511033282711
オープン
31,980
35,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43731416T-3t132522431151103328271.51.5
オープン
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
43731425T-3t1325224311511033282722
オープン
29,980
32,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
43731434T-3t132522431151103328272.52.5
オープン
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
43731443T-3t1325224311511033282733
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
43731459T-3t1325224311511033282744
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731468T-3t1325224311511033282755
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731477T-3t1325224311511033282766
オープン
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43731486T-3t1325224311511033282788
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする