コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 4点吊丸リング 16mm 環付きフック 2t 塗装
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t
呼び
32
ロープ仕様
16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
5
60°吊り(t)
5
フック(t)
2
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
内寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43731495
T-5t
-
16
34
26.5
130
49
131.5
39
29
37
1
1
オープン
¥
44,980
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43731504
T-5t
-
16
34
26.5
130
49
131.5
39
29
37
1.5
1.5
オープン
¥
48,980
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731513
T-5t
-
16
34
26.5
130
49
131.5
39
29
37
2
2
オープン
¥
48,980
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731529
T-5t
-
16
34
26.5
130
49
131.5
39
29
37
2.5
2.5
オープン
¥
48,980
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731538
T-5t
-
16
34
26.5
130
49
131.5
39
29
37
3
3
オープン
¥
47,980
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731547
T-5t
-
16
34
26.5
130
49
131.5
39
29
37
4
4
オープン
¥
55,980
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731556
T-5t
-
16
34
26.5
130
49
131.5
39
29
37
5
5
オープン
¥
65,980
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731565
T-5t
-
16
34
26.5
130
49
131.5
39
29
37
6
6
オープン
¥
66,980
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731574
T-5t
-
16
34
26.5
130
49
131.5
39
29
37
8
8
オープン
¥
71,980
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31198644
T-5t【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
16
34
26.5
130
49
131.5
39
29
37
1
1
オープン
¥
36,900
¥
8,098
アウトレット
¥
8,908
(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください