JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装

JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1ロープ径(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/O30°吊り(t)160°吊り(t)1フック(t)0.5内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リング寸法A(mm)
フック寸法A(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43731583A1012S1t11010562015.53511.589.5282423.511
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731599A1012S1t11010562015.53511.589.5282423.51.51.5
オープン
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731608A1012S1t11010562015.53511.589.5282423.522
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731617A1012S1t11010562015.53511.589.5282423.52.52.5
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731626A1012S1t11010562015.53511.589.5282423.533
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731635A1012S1t11010562015.53511.589.5282423.544
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731644A1012S1t11010562015.53511.589.5282423.555
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731653A1012S1t11010562015.53511.589.5282423.566
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731669A1012S1t11010562015.53511.589.5282423.588
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする