曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装

JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2t使用荷重(t)2ロープ径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/O30°吊り(t)260°吊り(t)2フック(t)1内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
リング寸法A(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43731678A2014S2t13125632522431411033282711
オープン
12,980
14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
43731687A2014S2t1312563252243141103328271.51.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731696A2014S2t13125632522431411033282722
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731705A2014S2t1312563252243141103328272.52.5
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
43731714A2014S2t13125632522431411033282733
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731723A2014S2t13125632522431411033282744
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731739A2014S2t13125632522431411033282755
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731748A2014S2t13125632522431411033282766
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731757A2014S2t13125632522431411033282788
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする