曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装

JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A3017S 3.2t使用荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)3.260°吊り(t)3.2フック(t)2内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング寸法A(mm)
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43731766A3017S3.2t14016347126.51749131.539293711
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
43731775A3017S3.2t14016347126.51749131.53929371.51.5
オープン
24,980
27,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43731784A3017S3.2t14016347126.51749131.539293722
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43731793A3017S3.2t14016347126.51749131.53929372.52.5
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731809A3017S3.2t14016347126.51749131.539293733
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731818A3017S3.2t14016347126.51749131.539293744
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731827A3017S3.2t14016347126.51749131.539293755
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731836A3017S3.2t14016347126.51749131.539293766
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731845A3017S3.2t14016347126.51749131.539293788
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする