コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊楕円リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】A5022S 5.0t
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
5
60°吊り(t)
4.6
フック(t)
3.2
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リング寸法A(mm)
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43731854
A5022S5.0t
160
20
41
80
32.5
54
22
131.5
44
32
42
1
1
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731863
A5022S5.0t
160
20
41
80
32.5
54
22
131.5
44
32
42
1.5
1.5
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731879
A5022S5.0t
160
20
41
80
32.5
54
22
131.5
44
32
42
2
2
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731888
A5022S5.0t
160
20
41
80
32.5
54
22
131.5
44
32
42
2.5
2.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43731897
A5022S5.0t
160
20
41
80
32.5
54
22
131.5
44
32
42
3
3
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731906
A5022S5.0t
160
20
41
80
32.5
54
22
131.5
44
32
42
4
4
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731915
A5022S5.0t
160
20
41
80
32.5
54
22
131.5
44
32
42
5
5
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731924
A5022S5.0t
160
20
41
80
32.5
54
22
131.5
44
32
42
6
6
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731933
A5022S5.0t
160
20
41
80
32.5
54
22
131.5
44
32
42
8
8
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください