コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 9mm 環付きフック 0.5t 塗装
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
呼び
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
9mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
1
60°吊り(t)
1
フック(t)
0.5
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
内寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43731949
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
1
1
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
43731958
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
1.5
1.5
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731967
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
2
2
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731976
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
2.5
2.5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731985
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
3
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43731994
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
4
4
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732003
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
5
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732019
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
6
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732028
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
8
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください