コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 12mm 環付きフック 1.0t 塗装
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
呼び
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
2
60°吊り(t)
2
フック(t)
1
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
内寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732037
T-2t
13
25
22
85
43
110
33
28
27
1
1
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43732046
T-2t
13
25
22
85
43
110
33
28
27
1.5
1.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
14日以内出荷
返品不可
43732055
T-2t
13
25
22
85
43
110
33
28
27
2
2
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
43732064
T-2t
13
25
22
85
43
110
33
28
27
2.5
2.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732073
T-2t
13
25
22
85
43
110
33
28
27
3
3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732089
T-2t
13
25
22
85
43
110
33
28
27
4
4
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732098
T-2t
13
25
22
85
43
110
33
28
27
5
5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732107
T-2t
13
25
22
85
43
110
33
28
27
6
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732116
T-2t
13
25
22
85
43
110
33
28
27
8
8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください