JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装

JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 16mm 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t呼び32RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/O30°吊り(t)460°吊り(t)3.63フック(t)2内容量1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
内寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43732125T-5t163426.513049131.539293711
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732134T-5t163426.513049131.53929371.51.5
オープン
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43732143T-5t163426.513049131.539293722
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732159T-5t163426.513049131.53929372.52.5
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732168T-5t163426.513049131.539293733
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732177T-5t163426.513049131.539293744
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732186T-5t163426.513049131.539293755
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732195T-5t163426.513049131.539293766
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732204T-5t163426.513049131.539293788
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする