コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 2点吊丸リング 18mm 環付きフック 3.2t 塗装
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t
呼び
32
ロープ径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)
5
60°吊り(t)
4.6
フック(t)
3.2
内容量
1組
注意
※吊り角度60°以内でご使用ください
全9種類を絞り込む
揚程(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
内寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732213
T-5t
20
41
32.5
130
54
131.5
44
32
42
1
1
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732229
T-5t
20
41
32.5
130
54
131.5
44
32
42
1.5
1.5
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732238
T-5t
20
41
32.5
130
54
131.5
44
32
42
2
2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732247
T-5t
20
41
32.5
130
54
131.5
44
32
42
2.5
2.5
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732256
T-5t
20
41
32.5
130
54
131.5
44
32
42
3
3
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732265
T-5t
20
41
32.5
130
54
131.5
44
32
42
4
4
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732274
T-5t
20
41
32.5
130
54
131.5
44
32
42
5
5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732283
T-5t
20
41
32.5
130
54
131.5
44
32
42
6
6
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732299
T-5t
20
41
32.5
130
54
131.5
44
32
42
8
8
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください