曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装

JIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 9mm 楕円リング 環付きフック 0.5t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)1(垂直吊り2本吊り時)RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様9mm 6×24 O/Oフック(t)0.5内容量1組
注意
※1本吊りは厳禁です
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
リング寸法A(mm)
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43732308A1012S1t11010205615.511.53589.5282423.511
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732317A1012S1t11010205615.511.53589.5282423.51.51.5
オープン
4,898
5,388(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732326A1012S1t11010205615.511.53589.5282423.522
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
43732335A1012S1t11010205615.511.53589.5282423.52.52.5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732344A1012S1t11010205615.511.53589.5282423.533
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732353A1012S1t11010205615.511.53589.5282423.544
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732369A1012S1t11010205615.511.53589.5282423.555
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732378A1012S1t11010205615.511.53589.5282423.566
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732387A1012S1t11010205615.511.53589.5282423.588
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする