JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装

JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1内容量1組
注意
※1本吊りは厳禁です
全10種類を絞り込む
揚程(m)
寸法L(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
フック寸法A(mm)
リング寸法A(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43732396A1012S1t-131105625224311.511033282711
オープン6,598
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732405A1012S1t-131105625224311.51103328271.51.5
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43732414A1012S1t-131105625224311.511033282722
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43732423A1012S1t-131105625224311.51103328272.52.5
オープン7,798
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732439A1012S1t-131105625224311.511033282733
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732448A1012S1t-131105625224311.511033282744
オープン9,598
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732457A1012S1t-131105625224311.511033282755
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732466A1012S1t-131105625224311.511033282766
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732475A1012S1t-131105625224311.511033282788
オープン11,980
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
68758089A1012S1t【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)131105625224311.51103328271.51.5
オープン7,798
6,298
アウトレット
6,928(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする