曜日別特売

JIS ロック止ワイヤ 16mm 楕円リング 環付きフック 2.0t 塗装

JIS ロック止ワイヤ  16mm 楕円リング 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  16mm 楕円リング 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  16mm 楕円リング 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  16mm 楕円リング 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  16mm 楕円リング 環付きフック 2.0t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【マスターリング】A2014S 2t使用荷重(t)4(垂直吊り2本吊り時)ロープ径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oフック(t)2内容量1組
注意
※1本吊りは厳禁です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
リング寸法A(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43732484A2014S2t16125633426.54914131.539293711
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732493A2014S2t16125633426.54914131.53929371.51.5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732509A2014S2t16125633426.54914131.539293722
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732518A2014S2t16125633426.54914131.53929372.52.5
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732527A2014S2t16125633426.54914131.539293733
オープン
16,980
18,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43732536A2014S2t16125633426.54914131.539293744
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732545A2014S2t16125633426.54914131.539293755
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732554A2014S2t16125633426.54914131.539293766
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732563A2014S2t16125633426.54914131.539293788
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする