コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 18mm 楕円リング 環付きフック 3.2t 塗装
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【マスターリング】A3017S 3.2t
使用荷重(t)
5.42(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
18mm 6×24 O/O
フック(t)
3.2
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です
全9種類を絞り込む
揚程(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
リング寸法A(mm)
リング寸法B(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732579
A3017S3.2t
20
140
71
41
32.5
54
17
131.5
44
32
42
1
1
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43732588
A3017S3.2t
20
140
71
41
32.5
54
17
131.5
44
32
42
1.5
1.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
43732597
A3017S3.2t
20
140
71
41
32.5
54
17
131.5
44
32
42
2
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43732606
A3017S3.2t
20
140
71
41
32.5
54
17
131.5
44
32
42
2.5
2.5
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732615
A3017S3.2t
20
140
71
41
32.5
54
17
131.5
44
32
42
3
3
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732624
A3017S3.2t
20
140
71
41
32.5
54
17
131.5
44
32
42
4
4
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732633
A3017S3.2t
20
140
71
41
32.5
54
17
131.5
44
32
42
5
5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732649
A3017S3.2t
20
140
71
41
32.5
54
17
131.5
44
32
42
6
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732658
A3017S3.2t
20
140
71
41
32.5
54
17
131.5
44
32
42
8
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください