コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 9mm 丸リング 環付きフック 0.5t 塗装
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t
使用荷重(t)
1(垂直吊り2本吊り時)
呼び
16
ロープ径(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
9mm 6×24 O/O
フック(t)
0.5
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です
全9種類を絞り込む
揚程(m)
選択してください
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732667
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
1
1
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43732676
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
1.5
1.5
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732685
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
2
2
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732694
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
2.5
2.5
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732703
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
3
3
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732719
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
4
4
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732728
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
5
5
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732737
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
6
6
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732746
T-1t
10
20
15.5
70
35
89.5
28
24
23.5
8
8
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください