JIS ロック止ワイヤ 12mm 丸リング 環付きフック 1.0t 塗装

JIS ロック止ワイヤ 12mm 丸リング 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 丸リング 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 丸リング 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 丸リング 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ 12mm 丸リング 環付きフック 1.0t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)呼び16RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1内容量1組
注意
※1本吊りは厳禁です
全9種類を絞り込む
揚程(m)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
フック寸法D(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43732755T-1t132522437011033282711
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732764T-1t13252243701103328271.51.5
オープン
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732773T-1t132522437011033282722
オープン
7,598
8,358(税込)
7日以内出荷
返品不可
43732789T-1t13252243701103328272.52.5
オープン
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732798T-1t132522437011033282733
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732807T-1t132522437011033282744
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732816T-1t132522437011033282755
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732825T-1t132522437011033282766
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732834T-1t132522437011033282788
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする