コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 16mm 丸リング 環付きフック 2.0t 塗装
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 2t
使用荷重(t)
4(垂直吊り2本吊り時)
呼び
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
16mm 6×24 O/O
フック(t)
2
内容量
1組
注意
※1本吊りは厳禁です
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43732843
T-2t
16
34
26.5
85
49
131.5
39
29
37
1
1
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732859
T-2t
16
34
26.5
85
49
131.5
39
29
37
1.5
1.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732868
T-2t
16
34
26.5
85
49
131.5
39
29
37
2
2
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732877
T-2t
16
34
26.5
85
49
131.5
39
29
37
2.5
2.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732886
T-2t
16
34
26.5
85
49
131.5
39
29
37
3
3
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732895
T-2t
16
34
26.5
85
49
131.5
39
29
37
4
4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732904
T-2t
16
34
26.5
85
49
131.5
39
29
37
5
5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732913
T-2t
16
34
26.5
85
49
131.5
39
29
37
6
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732929
T-2t
16
34
26.5
85
49
131.5
39
29
37
8
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください