JIS ロック止ワイヤ 18mm 丸リング 環付きフック 3.2t 塗装

JIS ロック止ワイヤ  18mm 丸リング 環付きフック 3.2t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  18mm 丸リング 環付きフック 3.2t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  18mm 丸リング 環付きフック 3.2t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  18mm 丸リング 環付きフック 3.2t 塗装 - コンドーテックJIS ロック止ワイヤ  18mm 丸リング 環付きフック 3.2t 塗装 - コンドーテック

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)呼び25ロープ径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様18mm 6×24 O/Oフック(t)3.2内容量1組
注意
※1本吊りは厳禁です
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フック寸法A(mm)
フック寸法B(mm)
フック寸法C(mm)
リング寸法D(mm)
フック寸法D(mm)
フック寸法E(mm)
フック寸法F(mm)
フック寸法G(mm)
フック寸法H(mm)
揚程(m)
寸法L(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43732947T-3t204132.511554131.54432421.51.5
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732956T-3t204132.511554131.544324222
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43732965T-3t204132.511554131.54432422.52.5
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732974T-3t204132.511554131.544324233
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732983T-3t204132.511554131.544324244
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732999T-3t204132.511554131.544324255
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43733008T-3t204132.511554131.544324266
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43733017T-3t204132.511554131.544324288
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
43732938T-3t204132.511554131.544324211
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする