曜日別特売

ミラーレス一眼

ミラーレス一眼 - Nikon(ニコン)

Z 6 は、像面位相差AF画素搭載の裏面照射型ニコンFXフォーマットCMOSセンサーを搭載し、有効画素数2450万画素と常用感度ISO 100~51200を両立。
画像処理エンジンには、最新のEXPEED 6を採用しています。また、273点のフォーカスポイントが、撮像範囲の水平、垂直約90%という広い範囲をカバー。
FXフォーマットセンサーに最適化したアルゴリズムで像面位相差AFとコントラストAFを自動的に切り換え、状況に適した方式でピント合わせを行います。
さらに、Z 6 は約12コマ/秒の高速連続撮影(拡張)が可能。ミラーレスカメラならではの小型・軽量ボディーは、携行性に優れ、フットワークのよい機動的な撮影が可能。
また、マグネシウム合金を使用した堅牢なボディー、シャッターの耐久性、防塵・防滴性能など、D850と同等の高い信頼性も確保しています。
自然な見えを提供する電子ビューファインダーや、フルフレーム4K UHD動画など、幅広い撮影シーンに向き合う機能も充実しています。

有効画素数2450万画素本体質量(g)約585本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×67.5×100.5ファインダー0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット撮影枚数約310(ファインダーのみ使用時)、約380コマ(画像モニターのみ使用時)液晶モニターチルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)画面サイズ35.9×23.9ISO感度設定ISO 100~51200シャッタースピード1/8000~30秒記録メディアXQDカード連続撮影速度低速連続撮影:約1~5コマ/秒、高速連続撮影:約5.5コマ/秒内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43733026Z6EN-EL15c
オープン
取扱い終了
代替品有
43733035Z 6 24-70 レンズキットEN-EL15c
オープン
取扱い終了
代替品有
43733044Z 6 FTZマウントアダプターキットLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b
オープン
取扱い終了
43733053Z 6 24-70+FTZマウントアダプターキットLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15b
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43733026Z658203024Z6II ボディZ6 ミラーレス一眼カメラ Z6II Nikon(ニコン) 58203024ミラーレス一眼カメラ Z6IINikon(ニコン)1個
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
43733035Z 6 24-70 レンズキット62316556Z6Ⅱ24-70レンズキットZ 6 24-70 レンズキット ミラーレス一眼カメラ Z6Ⅱ 24-70 レンズキット Nikon(ニコン) 62316556ミラーレス一眼カメラ Z6Ⅱ 24-70 レンズキットNikon(ニコン)1個
319,800
税込351,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする