TMEHジャパン
差込キャスターブレーキ付き
こんなお得な商品も!
パイプキャスター パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥
1,998
~
税込
¥
2,198
~
適合
ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
差込み
取付高(mm)
127
許容荷重(daN)
50
偏心(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43750009
ISTH-E100B
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください