TMEHジャパン
差込キャスター自在
適合
ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
差込み
取付高(mm)
96
許容荷重(daN)
40
偏心(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43750018
ISTH-E75
オープン
¥
1,430
¥
1,573
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください