三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 トラフタイプ 一般タイプ
小規模から大規模空間まで、さまざまな用途に対応可能なトラフ形器具です。
定格電圧(V)
AC200~242
仕様
固定出力・段調光機能付
セット内容
EL-LH-L90700+EL-LU91033N 2AHTN
タイプ
一般タイプ
消費電力(W)
61.6
電源
デジタルインターフェイス搭載
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
162.3
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
10000
明るさ
FLR110形x2灯器具 節電タイプ
ビーム角度(°)
A:117、B:109(1/2)
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43750063
MY-L910330/N 2AHTN
¥
57,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください