INSTAX MINI アルバム108

INSTAX MINI アルバム108 - 富士フイルムイメージングシステムズINSTAX MINI アルバム108 - 富士フイルムイメージングシステムズ

シンプルでお手頃価格のポケットアルバムです。チェキ用フィルム(チェキ instax miniフィルム)を108枚収納可能。

材質PP寸法(mm)292×206×15質量(g)約126収納枚数(枚)108対応寸法(mm)86×54(チェキサイズ用)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43725466-
580
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする