曜日別特売

VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード

VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード - 伸興電線

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。

用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に長さ(m)100許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(100m)
注意
※0.18SQ、0.3SQ、0.5SQは100V未満で弱電流の通信用信号回路に使用してください。
※可動部への配線は行わないでください。
全55種類を絞り込む
導体断面積(mm2)
芯数
55種類すべて表示中
注文コード
品番
導体断面積(mm2)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43739929VCTF-2C-0.18SQ0.182
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
43739938VCTF-3C-0.18SQ0.183
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
43739947VCTF-4C-0.18SQ0.184
オープン
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
43739965VCTF-6C-0.18SQ0.186
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43739974VCTF-7C-0.18SQ0.187
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43739983VCTF-8C-0.18SQ0.188
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
43739999VCTF-10C-0.18SQ0.1810
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740026VCTF-20C-0.18SQ0.1820
オープン
44,980
49,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
43740035VCTF-2C-0.3SQ0.32
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
43740044VCTF-3C-0.3SQ0.33
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740053VCTF-4C-0.3SQ0.34
オープン
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43740069VCTF-5C-0.3SQ0.35
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740078VCTF-6C-0.3SQ0.36
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740096VCTF-8C-0.3SQ0.38
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740105VCTF-10C-0.3SQ0.310
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740114VCTF-12C-0.3SQ0.312
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740157VCTF-2C-0.5SQ0.52
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740166VCTF-3C-0.5SQ0.53
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740175VCTF-4C-0.5SQ0.54
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740184VCTF-5C-0.5SQ0.55
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740193VCTF-6C-0.5SQ0.56
オープン
21,980
24,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
43740218VCTF-8C-0.5SQ0.58
オープン
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740227VCTF-10C-0.5SQ0.510
オープン
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43740236VCTF-12C-0.5SQ0.512
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740254VCTF-16C-0.5SQ0.516
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740263VCTF-2C-0.75SQ0.752
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740279VCTF-3C-0.75SQ0.753
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740288VCTF-4C-0.75SQ0.754
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740297VCTF-5C-0.75SQ0.755
オープン
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740306VCTF-6C-0.75SQ0.756
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740315VCTF-7C-0.75SQ0.757
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740324VCTF-8C-0.75SQ0.758
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740333VCTF-10C-0.75SQ0.7510
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740349VCTF-12C-0.75SQ0.7512
オープン
56,980
62,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740358VCTF-2C-1.25SQ1.252
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740367VCTF-3C-1.25SQ1.253
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740376VCTF-4C-1.25SQ1.254
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740385VCTF-5C-1.25SQ1.255
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740394VCTF-6C-1.25SQ1.256
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740403VCTF-7C-1.25SQ1.257
オープン
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740419VCTF-8C-1.25SQ1.258
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740428VCTF-2C-2SQ22
オープン
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
43740437VCTF-3C-2SQ23
オープン
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740446VCTF-4C-2SQ24
オープン
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
43740455VCTF-2C-3.5SQ3.52
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740464VCTF-3C-3.5SQ3.53
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43739956VCTF-5C-0.18SQ0.185
取扱い終了
返品不可
43740008VCTF-12C-0.18SQ0.1812
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740017VCTF-16C-0.18SQ0.1816
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740087VCTF-7C-0.3SQ0.37
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする