VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 線芯色黒白緑

VCTF ビニルキャブタイヤ丸型コード 線芯色黒白緑 - 伸興電線

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。

用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に芯数3長さ(m)100電圧(V)300適合規格PSE許容温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(100m)
注意
※0.18SQ、0.3SQ、0.5SQは100V未満で弱電流の通信用信号回路に使用してください。
※可動部への配線は行わないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体断面積(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43740559VCTF-3C-BWG-0.75SQ0.75
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740568VCTF-3C-BWG-1.25SQ1.25
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740577VCTF-3C-BWG-2SQ2
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする