曜日別特売

MVVS マイクロホン用ビニルコード

MVVS マイクロホン用ビニルコード - 伸興電線

導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、スズメッキ軟銅編組、ビニル被覆のコードです。
絶縁体は色及びドットパターンによる識別方式とし、遮蔽には半田付けを容易にするスズメッキ軟銅線を使用しているため配線が容易です。

用途電気音響機器や、電気通信機器などに長さ(m)100許容温度(℃)60内容量1本(100m)
注意
※可動部への配線は行わないでください。
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体断面積(mm2)
芯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43740918MVVS-2C-0.5SQ0.52
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740927MVVS-3C-0.5SQ0.53
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740936MVVS-4C-0.5SQ0.54
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740945MVVS-5C-0.5SQ0.55
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740954MVVS-6C-0.5SQ0.56
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740988MVVS-10C-0.5SQ0.510
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741024MVVS-2C-0.75SQ0.752
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43741033MVVS-3C-0.75SQ0.753
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741049MVVS-4C-0.75SQ0.754
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741058MVVS-5C-0.75SQ0.755
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741067MVVS-6C-0.75SQ0.756
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741094MVVS-10C-0.75SQ0.7510
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741119MVVS-2C-1.25SQ1.252
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741128MVVS-3C-1.25SQ1.253
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
43741137MVVS-4C-1.25SQ1.254
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741155MVVS-6C-1.25SQ1.256
オープン
67,980
74,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741173MVVS-2C-2SQ22
オープン
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
43740674MVVS-2C-0.18SQ0.182
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740683MVVS-3C-0.18SQ0.183
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740699MVVS-4C-0.18SQ0.184
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740708MVVS-5C-0.18SQ0.185
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740717MVVS-6C-0.18SQ0.186
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740726MVVS-7C-0.18SQ0.187
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740735MVVS-8C-0.18SQ0.188
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740744MVVS-10C-0.18SQ0.1810
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740753MVVS-12C-0.18SQ0.1812
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740769MVVS-16C-0.18SQ0.1816
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740778MVVS-20C-0.18SQ0.1820
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740787MVVS-1C-0.3SQ0.31
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740796MVVS-2C-0.3SQ0.32
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740805MVVS-3C-0.3SQ0.33
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740814MVVS-4C-0.3SQ0.34
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740823MVVS-5C-0.3SQ0.35
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740839MVVS-6C-0.3SQ0.36
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740848MVVS-7C-0.3SQ0.37
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740857MVVS-8C-0.3SQ0.38
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740866MVVS-10C-0.3SQ0.310
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740875MVVS-12C-0.3SQ0.312
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740884MVVS-16C-0.3SQ0.316
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740893MVVS-20C-0.3SQ0.320
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740909MVVS-1C-0.5SQ0.51
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740963MVVS-7C-0.5SQ0.57
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740979MVVS-8C-0.5SQ0.58
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43740997MVVS-12C-0.5SQ0.512
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43741006MVVS-16C-0.5SQ0.516
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43741015MVVS-1C-0.75SQ0.751
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43741076MVVS-7C-0.75SQ0.757
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43741085MVVS-8C-0.75SQ0.758
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43741103MVVS-1C-1.25SQ1.251
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
43741146MVVS-5C-1.25SQ1.255
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする