伸興電線
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。
3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途
交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として
長さ(m)
100
電圧(V)
600
適合規格
PSE
許容温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(100m)
注意
※常時屈曲・捻回する用途には適していません。
全9種類を絞り込む
導体断面積(mm
2
)
0.75
1.25
2
芯数
2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
導体断面積(mm
2
)
芯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43741207
VCT-2C-0.75SQ
0.75
2
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741216
VCT-3C-0.75SQ
0.75
3
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741225
VCT-4C-0.75SQ
0.75
4
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741234
VCT-2C-1.25SQ
1.25
2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741243
VCT-3C-1.25SQ
1.25
3
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741259
VCT-4C-1.25SQ
1.25
4
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741268
VCT-2C-2SQ
2
2
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741277
VCT-3C-2SQ
2
3
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741286
VCT-4C-2SQ
2
4
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表