伸興電線
600V VCT ビニル絶縁キャブタイヤケーブル 線芯色黒白緑
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています。
3芯については(黒/白/緑)の絶縁体色の製品も用意しています。
用途
交流600V以下、直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線として
芯数
3
長さ(m)
100
電圧(V)
600
適合規格
PSE
許容温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(100m)
注意
※常時屈曲・捻回する用途には適していません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43741295
VCT-3C-BWG-0.75SQ
0.75
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741304
VCT-3C-BWG-1.25SQ
1.25
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43741313
VCT-3C-BWG-2SQ
2
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表