曜日別特売

バイオクール

バイオクール - トレンドサインバイオクール - トレンドサインバイオクール - トレンドサインバイオクール - トレンドサインバイオクール - トレンドサインバイオクール - トレンドサインバイオクール - トレンドサインバイオクール - トレンドサイン

4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。
外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。
年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。
製品は日本製です。

内容量1個
注意
※個人宅への配送不可です。
※バイオクールシリーズの専用ラベルは別売りです。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(mm)
内寸(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43779113BC4-1175×285×290110×190×2000.6
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43779129BC5-1295×305×300190×190×1771.0
14,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43779138BC10-1340×330×330230×230×2001.3
16,900
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43779147BC20-1425×440×420290×290×2702.4
20,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43779156BC25-1425×440×470290×290×3202.5
22,000
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65780488BC45-1510×518×500370×370×3503.6
23,700
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43779165BC50-1470×600×504320×450×3503.9
24,800
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43779174BC80-1620×620×620440×440×4207.5
33,800
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする