曜日別特売
BC4-1 バイオクール トレンドサイン 43779113

バイオクール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
容量(kg)
(ドライアイス)最大5.21
注文コード
43779113
品番
BC4-1
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

4L~80Lまで、8種類のサイズから選択できます。
すべてのサイズで低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱があるので、長時間48~192時間(※サイズによる)の保冷に適しています。
外装がプラスチック製ダンボールの2重構造になっており、非常に丈夫です。
年単位で何度も使えるので通い箱等にお勧めです。
製品は日本製です。

外寸(mm)
175×285×290
内寸(mm)
110×190×200
本体質量(kg)
0.6
容量(kg)
(ドライアイス)最大5.21
底面サイズ(mm)
110×190
注意
※個人宅への配送不可です。
※バイオクールシリーズの専用ラベルは別売りです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
全国数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
全国数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
全国数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
全国数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,500/税込¥8,250
北海道地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
北海道地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)¥7,500/税込¥8,250
沖縄地方数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量5~8までのご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量9~12までのご注文(同一注文コードにつき)¥7,500/税込¥8,250
沖縄地方数量13~16までのご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量17以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,500/税込¥13,750
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする