曜日別特売

ゼロウィンドウ リセット&コート

ゼロウィンドウ リセット&コート - シュアラスター
(1件のレビュー)

1度の作業で油膜除去と撥水コーティング施工が完了!
水滴飛散性(45-60km/h)に優れたお手軽簡単クリーナーin撥水コーティング剤。
【油膜除去+撥水コーティング】
油膜分解成分と微粒子研磨剤が汚れを除去しつつガラス面をコーティング。
滑らかな膜面によりワイパージャダー(びびり)が発生しにくく、水滴飛散性にも優れています。
付属スポンジで液剤を塗り広げ5~10分程度(夏場5分・冬場10分を推奨)

用途ウィンドウガラス/サイドミラーの汚れ・油膜・コート剤の除去、及び撥水コーティング付属品専用スポンジ容量(mL)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.08L危険物の性状水溶性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43775227S-131
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 車の整備
不動産業

簡単にフロントガラスに塗れていい。これで雨の中の運転も前方が見やすく、安心してドライブできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする