ゼロウィンドウ コート

ゼロウィンドウ コート - シュアラスター
(1件のレビュー)

1年耐久撥水!45-60km/h※で水滴飛ぶ!
シリコーンオリゴマーを新配合したガラス系耐久撥水コーティング。
【ガラス系耐久撥水コーティング】
反応型低分子シリコーン(シリコーノリゴマー)が、高密度三次元ガラス被膜を形成しウィンドウガラスと密着。
また、ガラス被膜上に撥水基を均一に配向しつつ強力に固定することで長期に渡って撥水力を維持します。
黄砂、ワイパー摩耗にも強く、長期(約1年)に渡って撥水し、雨の日のクリアな視界を確保します。

用途ウィンドウガラス/サイドミラーの撥水付属品専用スポンジ容量(mL)80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.08L危険物の性状水溶性内容量1個
注意
※降雨量、フロントガラス傾斜角、試用期間により異なります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43775236S-130
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43775236
2021-07-10
用途: 愛車のメンテナンス
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品に比べて撥水力が足りない感じがします。残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする