曜日別特売

アドバンテージ(+)

アドバンテージ(+) - BOSCH(ボッシュ)

ラバーにはグラファイトコーティングを採用し
あらゆるガラスコーティングに順応する最新グラファイトラバーを搭載
エアロダイナミック・スチールフレームにより高い拭き取り性能を長期間維持
純正トーナメントワイパーからの交換需要に対応(国産車適合率95%※)
※2018年4月現在

取り付け形状Uフック商品タイプグラファイト内容量1箱(10本)
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43775333AD30300
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
43775349AD35350
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
43775358AD38375
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
43775367AD40400
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
43775376AD43430
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
43775385AD45450
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
43775394AD48480
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
43775403AD50500
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
43775419AD53530
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
43775428AD55550
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
43775437AD60600
オープン
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
43775446AD65650
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
43775455AD70700
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする