2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、
フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。
また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。



本体が何時まで持つか分かりませんが、交換できる間は使用しようと、注文しました、長さだけ合わせて切っておけば3分ぐらいで交換できます、ただ前に400mmのワイパーが2本あり800mmを1本注文し半分に切ったら短く捨てたことがあったので1本ずつ注文した方が良いですよ。
以前ブレードを購入。ゴム裂けや音が出たためゴムだけ交換。それぞれのサイズにカットして使用。
ハケも良く静かになり満足です。次回はブレードごと交換予定です。
ワンサイズしかなくカットする必要があるが、交換は簡単なので問題なし。
カットする分もったいないと思う所はあるが、値段的には高くないと思う。
拭き取りもきれいで良い。
このワイパーは、撥水用と言って良い程、
ビビリません。稀に、塗りたて時、最初の
可動時にビビリ現象が出る時が稀にあるぐらいで、ほとんどが問題無く、作動しております。
この品質をこの価格で入手出来、大変満足です。今後も価格維持でお願いします。
ボッシュのワイパーブレードにしてから3回目のリフィール交換になります。装着はそのままで楽だと思います。
拭き心地は良好、ビビりもなく気に入っています。
もう少しスタイリッシュだったら星5なんですが、、、
以前、NWBやBOSCHに勤めていた経験から、ワイパーゴムは1年毎に交換しています。古くなるとガラスにワイパー跡が残ります。毎年交換しているので10以上経った今でもワイパー跡は、無く、雨が降ってもワイパーの所でスジが出来ません。ゴムは安いので毎年交換がお勧めです。