エアロツイン J-Fit(+)シリコンリフィール

エアロツイン J-Fit(+)シリコンリフィール - BOSCH(ボッシュ)
(6件のレビュー)

2004年の第一世代のフラットワイパー誕生以降、各OEメーカーでの採用等順調にマーケットシェアを拡大し、
フラットワイパーの基礎を築いてきました。純正品としてだけでなく、アフターマーケットでも最新技術を駆使した製品をお届けします。
また近年採用の多いトップロックタイプのアダプターに対応致しましたので、幅広い適合に対応致します。

用途エアロツインJ-Fit(+)専用シリコン替えゴム長さ(mm)800商品タイプ撥水内容量1本
注意
スバル Eyesight搭載車には使用しないで下さい。
フリーカット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43775674A80SR
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: ワイパーのゴム交換
卸売・小売業

流石にガラコのような塗り込むタイプと比べると劣りますが撥水効果は確認できました。
長さのバリエーションもっと多いと嬉しいですね。
軽自動車ならこのゴム1本でワイパー二本を賄えるようですが普通乗車にだと1本だと長すぎて捨てるのが勿体なく、二等分すると短すぎるという何とも歯がゆい感じです。

対象商品 : 43775674
2025-06-14
用途: シトロエンDS3のゴム交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ボッシュのブレードにしてたのですが、ビビるので
撥水効果のあるこのゴムに交換
結果は最悪…交換直後からビビりまくり
古いやつより酷くなった
撥水加工しているガラスには不向きです
替えゴムがこれしかなかったので変えたのですが
相性は最悪でした
高かったのに非常に残念
無施行のガラスには良いかもしれませんが
撥水施行の車にはやめた方がいいです
やっぱりPIAAのモリブデンコートしてあるゴムが
最強ですね、経験上
買って損したゴムでした
撥水加工を処理してゴムにモリブデンコート(スミコート)を施行しようかと思います

対象商品 : 43775674
2024-07-02
用途: 自動車メンテナンス時
理生エンジニアリング株式会社製造業

カーショップなどに置いてなく困っていた。また長さをカットして使うのだが半分で2回分ありコストパフォーマンスに良い。長さにより納期がかかる物もあり次回予備品として在庫しました。

2023-08-29
用途: 交換しました。
大石電化サービス建設業・工事業

ワイパーを使用して半年以上経ち、最近の雨で拭き取りが悪くなってきたと感じたのでゴムのみ交換しました。
アイサイトがついていて撥水効果のある方は使わない方が良いかと思ってこちらにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 43775674
2023-05-04
用途: 消耗品
サービス業

いろいろなワイパーを使ってきましたが拭きムラの出にくさはBOSCHがピカイチ。パンタグラフ状になっていない構造が良いのでしょう。ただしゴムの寿命は一番短いので替えゴムは必須。一年で先端が1cm位裂けました。

対象商品 : 43775674
2022-11-30
用途: 走行時
自動車・二輪車・自転車関連業

一年間通して使用出来る為、とてもリーズナブルです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする