プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 - FALKEN(住友ゴム)プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 - FALKEN(住友ゴム)

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップタイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。

本数1本速度記号Y適合ボディタイプセダン、スポーツカー内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43776627215/35ZR19 85Y XL2153519
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43776636295/30ZR18 98Y XL2953018
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
43776618205/50ZR17 93Y XL2055017
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする