曜日別特売

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV

プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV - FALKEN(住友ゴム)プレミアムサマータイヤ AZENIS FK510 SUV - FALKEN(住友ゴム)

高速走行時の高い操縦安定性能、そして雨の日でも効率的な排水性を発揮し高いウェットブレーキ性能を誇ります。性能要求の厳しい欧州でも高く評価されているファルケンのプレミアム・フラッグシップSUV用タイヤです。全サイズ日本国内工場で製造しています。

速度記号Y適合ボディタイプSUV本数1本内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
ロードインデックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43776645285/35R21 05Y XL285/35R212853521105
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43776654265/35R22 02Y XL265/35R222653522102
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43776663285/35R22 06Y XL285/35R222853522106
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
43776679255/50R20 09Y XL255/50R202555020109
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする