FALKEN(住友ゴム)
マッドテレーンタイヤ WILDPEAK MT01
マッド、ダート、ロックからガレ場まで過酷な路面状況で強力なトラクションを発揮する、ファルケンのマッドテレーンタイヤです。
速度記号
Q
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
本数
タイヤ幅(mm)
リム径(inch)
偏平率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43776688
LT265/70R17 121/118Q
LT265/70R17
1本
272
17
70
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
43776697
LT285/70R17 121/118Q
LT285/70R17
1本
296
17
70
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43776706
LT245/75R16 120/116Q
LT245/75R16
1本
252
16
75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください