曜日別特売

SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05

SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05 - FALKEN(住友ゴム)SUV&スポーツトラック用タイヤ ZIEX S/TZ05 - FALKEN(住友ゴム)

高級SUVやスポーツトラックをファッショナブルにドレスアップする、FALKENのSUVタイヤシリーズです。インチアップに最適です。

本数1本適合ボディタイプSUV&スポーツトラック内容量1本
全6種類を絞り込む
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タイヤ幅(mm)
偏平率(%)
リム径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43776724305/40R22 114H3144022
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43776733285/45R22 114H2804522
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43776749305/45R22 118H3044522
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43776758265/50R20 111H2725020
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
43776767265/60R18 110V2646018
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
43776715295/35R24 110H2933524
オープン
46,980
51,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする