曜日別特売

洗い出し・刷毛引き用刷毛

洗い出し・刷毛引き用刷毛 - 宮谷製作所洗い出し・刷毛引き用刷毛 - 宮谷製作所
(1件のレビュー)

鏝の柄を採用し均一に刷毛があたり、剣先型タイプなので端の作業も使いやすいです。白毛の本馬毛で水の含みもよく、8行植えで多毛タイプなので作業効率アップ!

用途洗い出し時の刷毛作業や刷毛引き作業に毛幅(mm)50全長(mm)210質量(g)230種類刷毛毛丈(mm)30材質(毛)馬毛主な用途掃除用、左官用毛色白色刷毛幅(mm)200板幅(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43777808-
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43777808
2022-02-19
用途: 洗い出し作業
西岡左官工業

久しぶりに土間の玉石洗い出し工事を頼まれ、今までスポンジと水刷毛のみでしていたのですが、水刷毛では石を取る可能性が高く探している時に見つけました。
少し高いので悩みましたが、使ってみてわかったのですが刷毛の質、刷毛の腰の硬さ全て考えられ作られた刷毛だと思いました。
コテのように握るのも手に感触が伝わり考えられてるなと思いました。
ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする