宮谷製作所
シダ コートブラシL
グラウンド・道路・舗装・工場の清掃作業などに最適。シダ毛の毛丈が長いタイプで、荒目引きでなでるよう使用し、コンクリートなどの刷毛引き作業にも。
用途
グラウンド・道路・舗装・工場などの清掃作業・土間の刷毛引きに
幅(mm)
75
材質(毛)
シダ
毛丈(mm)
130
種類
刷毛
柄長さ(mm)
1370
行数
5行(ブラシ)
主な用途
掃除用、左官用
毛色
茶色
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43778054
SKB-900L
900
¥
13,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43778063
SKB-1200L
1200
¥
16,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
43778079
SKB-1500L
1500
¥
18,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。