曜日別特売

レーザ用保護ゴグル M56 YG-EP

レーザ用保護ゴグル M56 YG-EP - 理研オプテック

防護性が高い大型レンズのバンドタイプ

機能マスク併用可、メガネ併用可材質フレーム:ポリプロピレン、レンズ:ポリカーボネート、クッション:エラストマー質量(g)84タイプレーザ用保護ゴグル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97フレーム色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44015686M56 YG-EP
30,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44015686M56 YG-EP67356987M56 FB EP画像準備中レーザ用保護ゴグル理研オプテック1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする