コントローラー CB-22

コントローラー CB-22 - OPTEX(オプテックス)

侵入をキャッチし、アラームで報知。
来客報知にも使える1台2役の受信器。
2つのゾーンを状況に応じて個別に警戒
照明やベルの制御ができる大容量接点
チャイムの音色で来客場所を判別(来客モード時のみ)
どちらのゾーンに人が来たかを、チャイムの音色の違いで知ることができます。(ゾーン1:ピンポン、ゾーン2:ピロピロ)
方向判別機能を搭載
外部スイッチ不要の遅延タイマ機能を内蔵
来客モード時は音量可変
警戒モード時・最大約75dB(前方1m)

仕様警戒ゾーン数/2ゾーン型式CB-22質量(g)950消費電力(W)17出力(センサー用電源)DC12V 330mA以下接点(出力1)無電圧出力:1c 300W以下(抵抗負荷)、(出力2)無電圧出力:1a DC24V 0.1A以下入力(ゾーン1)N.C./N.O. 切換入力×1、(ゾーン2)N.C./N.O. 切換入力×1電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz使用環境温度(℃)-10~+40、非常用電源BK2-12使用時:0~+40出力時間約2秒~約5分(可変)タイマー時間(遅延)警戒セット時約60秒、入室遅延時約30秒動作表示灯警報:待機時点灯(赤色)、検知時点滅(自己診断、動作メモリ含む)、来客:待機時点灯(緑色)、検知時点滅警報音・音量警報:ピーポー(警戒中は自動的に最大音量約75dB(前方1m)、来客:ゾーン1「ピンポン」、ゾーン2「ピロピロ」(0~最大音量可変)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※モード切替スイッチを押すまで継続して点滅、この機器はトランスを使用しているため、作動音がします。音が気になる方は寝室や居間への設置はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810464CB-22
25,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする