キースイッチ NS-260A-S

キースイッチ NS-260A-S - OPTEX(オプテックス)

警戒のセット/リセットが遠隔制御できる錠式スイッチ。
屋外への設置が可能な防滴構造。(防滴パッキング付き)
操作キー4本付き。

型式NS-260A-S接点(定格)キースイッチ:AC125V 1A以下、タンパスイッチ:AC125V 1A以下接触抵抗(mΩ)キースイッチ:100以下、タンパスイッチ:100以下表示灯緑色LEDRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000、1分間(リーク電流 1mA)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
43810489NS-260A-S
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
特別運賃
2026
0430日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする