曜日別特売

アクティブセンサー 窓際・壁際警戒モデル

アクティブセンサー 窓際・壁際警戒モデル - OPTEX(オプテックス)

施工性・デザイン性に優れた 窓際・壁際警戒型センサー
侵入発生を警告音で知らせるプロテクトサウンド機能。[特許取得]
外部機器が連動できる2系統出力を装備。
光軸調整を容易にする光軸調整表示灯と サウンドインジケート機能。[特許取得]

仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開付属品配線スポンジ×2、取付用ネジ×4型式BX-100PLUS電源電圧(V)DC10.5~28消費電流(mA)待機時55/75(最大)到達距離(m)300使用環境温度(℃)-35~+55出力時間プロテクトサウンド、15秒±1秒(ディレー)検知距離(m)5、10、15、20、25、30高さ(cm)(ズレ幅許容高さ)30、40、50、50、50、50検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C./N.O.独立 DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2秒±1秒(ディレー)光軸調整範囲水平方向±92°遮光時間約50msec警戒距離屋外30m使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP54音量(dB)約70(最大)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810543BX-100PLUS
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする