曜日別特売

アクティブセンサー 短距離 高機能モデル

アクティブセンサー 短距離 高機能モデル - OPTEX(オプテックス)

屋外用アクティブセンサー。
短距離・高機能型。
水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。
霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。
複数台設置時の相互干渉を防ぐ周波数4チャンネル切換スイッチ。
光軸調整を容易にしたレベルインジケーター。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
発報ディテクタを特定できるアラームメモリー機能。
悪天候による発報を未然に防ぐ悪環境通報機能。

仕様(タンパー)本体よりカバーを外すと開く付属品プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4周波数(ビーム)4チャンネル切換電源電圧(V)DC10.5~28使用環境温度(℃)-35~+60検知方式赤外線遮断検知方式警報出力N.C./N.O. スイッチ切換、DC28V、0.2A(最大)(抵抗負荷)警報保持時間2秒±1秒光軸調整範囲水平方向±90°、垂直方向±5°遮光時間50・100・250・500msec 4段階切換RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※AX-30TF/AX-60TFと既存機種(AX-30TH/AX-60TH)は混在使用が可能です。但し取付プレートは形状が異なるため、共用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
消費電流(mA)
到達距離(m)
警戒距離
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810559AX-30TF(J)AX-30TF(J)投光器+受光器、44(最大)(最大)300屋外30m
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
43810568AX-60TF(J)AX-60TF(J)投光器+受光器、48(最大)(最大)600屋外60m
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする