OPTEX(オプテックス)
アクティブセンサー 短距離 汎用モデル
屋外用アクティブセンサー。
短距離・汎用型。
水や埃、虫の侵入を防ぐIP65の高気密ボディー(耐塵・防噴流形)。
霜や雨によるビームへの影響を防ぐフード設計。
雷の影響を受けにくい耐サージ電圧設計。
仕様
(タンパー)本体よりカバーを外すと開
付属品
プレート固定用ネジ×8、ポール固定用ネジ×8、壁取付用ネジ×4、ポール取付用U字金具×4
電源電圧(V)
DC10.5~28
使用環境温度(℃)
-35~+60
検知方式
赤外線遮断検知方式
警報出力
N.C. 無電圧接点 DC28V 0.2A
警報保持時間
2秒±1秒
光軸調整範囲
水平方向±90°、垂直方向±5°
遮光時間
50・100・250・500msec 4段階切換
使用環境湿度(%)
最大95
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
消費電流(mA)
到達距離(m)
警戒距離
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43810577
AX-20TN(J)
AX-20TN(J)
投光器+受光器、38(最大)
(最大)200
屋外20m
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
43810586
AX-40TN(J)
AX-40TN(J)
投光器+受光器、41(最大)
(最大)400
屋外40m
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
43810595
AX-60TN(J)
AX-60TN(J)
投光器+受光器、45(最大)
(最大)600
屋外60m
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください